SEZ - Dugaljkombi fix fali 1x5P 16A+1x5P 32A alj + 2x2P+F alj SN148477 - 10011935.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148477
Gyártói cikkszám
10011935.00
Gyártói típuskód
ROS11/x-632A/S
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
2x32A5p400V
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakítók száma:
0
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke