Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Dugaljkombi fix fali 1x5P 16A+1x5P 32A alj + 4x2P+F alj vezetékkel előszerelt SN026052 - 10007336.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Dugaljkombi fix fali 1x5P 16A+1x5P 32A alj + 4x2P+F alj vezetékkel előszerelt SN026052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8584128912435

Sonepar cikkszám

SN026052

Gyártói cikkszám

10007336.00

Gyártói típuskód

ROS11/x-21 /S

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP54

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

2x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi fix fali 3P+N+F 1x16A+1x32A alj + 4x2P+F alj SEZ