Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Dugaljkombi fix fali 2x3P+N+F 16A alj + 2x2P+F alj GT57835 - 10004755.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Dugaljkombi fix fali 2x3P+N+F 16A alj + 2x2P+F alj GT57835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57835

Gyártói cikkszám

10004755.00

Gyártói típuskód

ROS-I 1601 A/S

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Kismegszakítók száma:

3

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

260 mm

Szélesség:

190 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi fix fali 2x3P+N+F 16A alj + 2x2P+F alj SEZ