SEZ - Dugaljkombi fix fali 3P+N+F 1x16A+1x32A alj + 2x2P+F alj GT57837 - 10004757.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57837
Gyártói cikkszám
10004757.00
Gyártói típuskód
ROS-I 1603 A/S
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi fix fali 3P+N+F 1x16A+1x32A alj + 2x2P+F alj SEZ