SEZ - Dugaljkombi fix fali 3P+N+F 32A alj + 2P+F alj IP44 GT57386 - 10007167.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - nincs
Hálózati csatlakozó típusa - CEE 32 A
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57386
Gyártói cikkszám
10007167.00
Gyártói típuskód
IZVZ-S 3253
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
nincs
Hálózati csatlakozó típusa:
CEE 32 A
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
piros
Magasság:
182 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
118 mm