SEZ - Dugaljkombi fix fali ROS-5/x-16/A/S SEZ:4db 2P+F HT (Schuko) SN054759 - 201051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Hálózati csatlakozó típusa - egyéb
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8584128112378
Sonepar cikkszám
SN054759
Gyártói cikkszám
201051
Gyártói típuskód
ROS 5-6/x-16 A/S
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke