SEZ - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 GT46480 - 10001710.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230-230 V
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46480
Gyártói cikkszám
10001710.00
Gyártói típuskód
IE 1632
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230-230 V
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 SEZ