SEZ - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 kék GT46261 - 10004732.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 250-250 V
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8585007347324
Sonepar cikkszám
GT46261
Gyártói cikkszám
10004732.00
Gyártói típuskód
VZ 16S
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
250-250 V
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 kék