Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44 GT46592 - 10004772.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F  IP44 GT46592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46592

Gyártói cikkszám

10004772.00

Gyártói típuskód

IEN 1643

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44 SEZ