Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44 GT46594 - 10004774.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F  IP44 GT46594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46594

Gyártói cikkszám

10004774.00

Gyártói típuskód

IEN 3243

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44 SEZ