SEZ - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 GT46483 - 10004278.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8585007342787
Sonepar cikkszám
GT46483
Gyártói cikkszám
10004278.00
Gyártói típuskód
ISN 1653
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SEZ