SEZ - Ipari dugalj (lengő) 63A 400V 3P+N+F IP67 SN088780 - 10004887.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088780
Gyártói cikkszám
10004887.00
Gyártói típuskód
ISGN 6353
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
0
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - Ipari dugalj (lengő) 63A 400V 3P+N+F IP67 SEZ