SEZ - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 GT46488 - 10004763.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
8585007347638
Sonepar cikkszám
GT46488
Gyártói cikkszám
10004763.00
Gyártói típuskód
IZN 1653
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 SEZ