SEZ - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 GT39416 - 10004764.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39416
Gyártói cikkszám
10004764.00
Gyártói típuskód
IZN 3243
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
0
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 SEZ