SEZ - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN008737 - 10001643.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008737
Gyártói cikkszám
10001643.00
Gyártói típuskód
IZG 3253
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SEZ