Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 SN000566 - 10004885.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 SN000566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000566

Gyártói cikkszám

10004885.00

Gyártói típuskód

IZGN 6353

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 SEZ