SEZ - Ipari dugvilla fázisfordítós (lengő) 5p 16A SN084525 - 10007366.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084525
Gyártói cikkszám
10007366.00
Gyártói típuskód
IVNO 1653
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari dugvilla fázisfordítós(lengő) 5p 16A