SEZ - Ipari dugvilla fázisfordítós (lengő) 5p 32A SN084470 - 10007367.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084470
Gyártói cikkszám
10007367.00
Gyártói típuskód
IVNO 3253
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari dugvilla fázisfordítós(lengő) 5p 32A