Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT79914 - 10010641.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT79914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79914

Gyártói cikkszám

10010641.00

Gyártói típuskód

IVN 1632

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

0

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 SEZ