Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 GT46492 - 10004279.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 GT46492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8585007342794

Sonepar cikkszám

GT46492

Gyártói cikkszám

10004279.00

Gyártói típuskód

IVN 1653

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SEZ