Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT39410 - 10004579.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT39410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39410

Gyártói cikkszám

10004579.00

Gyártói típuskód

IVN 3243

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

400-400 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

0

Védettség (IP):

IP44

Kialakítás:

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 SEZ