SEZ - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F SN094455 - 10004769.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094455
Gyártói cikkszám
10004769.00
Gyártói típuskód
IPN 3253
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
0
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F