Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Kalapsín TS35x7,5 perf. hor. acél 1m/sz SY002271 - 18800999.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Kalapsín TS35x7,5 perf. hor. acél 1m/sz SY002271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002271

Gyártói cikkszám

18800999.00

Gyártói típuskód

TSP 35-SZP35H7/1

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

1000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

7.5 mm

Kalapsín TS35x7,5 perf. hor. acél 1m/sz