SEZ - Lengő dugalj földelt 2P+F műanyag fehér SZLOVÁK SZABVÁNY! SN177118 - 50006903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177118
Gyártói cikkszám
50006903
Gyártói típuskód
5543N-C02100 B
Védettség (IP):
IP20
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Halogénmentes:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
2
Lengő dugalj földelt 2P+F műanyag fehér SZLOVÁK SZABVÁNY!