SEZ - Tömszelence müa M63 IP68 szürke +ea 28-45mm SN135584 - 10011393.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 34-44 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135584
Gyártói cikkszám
10011393.00
Gyártói típuskód
TVM-M63-02
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
34-44 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0
Tömszelence müa M63 IP68 szürke +ea 28-45mm