Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

SHELLY - Shelly 3EM három fázisú, professzionális fogyasztásmérő és vezérlő SN150017 - ALL-REL-3EM

MásolásMásolás
SHELLY - Shelly 3EM három fázisú, professzionális fogyasztásmérő és vezérlő SN150017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 110-230 V

  • Frekvencia - 50-60 Hz

  • Szélesség - 73 mm

  • Mélység - 57 mm

  • Magasság - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150017

Gyártói cikkszám

ALL-REL-3EM

Gyártói típuskód

ALL-REL-3EM

Névleges feszültség (Un) N-L:

110-230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Szélesség:

73 mm

Mélység:

57 mm

Magasság:

22 mm

Shelly 3EM három fázisú, professzionális fogyasztásmérő és vezérlő