Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SHELLY - Shelly BLU Button Bluetooth távirányító, fehér színben SX090146 - ALL-KIE-BLU-W

MásolásMásolás
SHELLY - Shelly BLU Button Bluetooth távirányító, fehér színben SX090146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Primer áramellátás - egyéb

  • Hosszúság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság / mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800235266441

Sonepar cikkszám

SX090146

Gyártói cikkszám

ALL-KIE-BLU-W

Gyártói típuskód

ALL-KIE-BLU-W

Szerelési mód:

egyéb

Primer áramellátás:

egyéb

Hosszúság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság / mélység:

10 mm

Shelly BLU Button Bluetooth távirányító, fehér színben