SHELLY - Shelly BLU Button Bluetooth távirányító, kék színben SX090144 - ALL-KIE-BLU-BU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Primer áramellátás - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság / mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266465
Sonepar cikkszám
SX090144
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-BLU-BU
Gyártói típuskód
ALL-KIE-BLU-BU
Szerelési mód:
egyéb
Primer áramellátás:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Shelly BLU Button Bluetooth távirányító, kék színben