Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SHELLY - Shelly BLU Door Window Sensor, Bluetooth ajtó/ablaknyitás érzékelő, barna SX090150 - ALL-KIE-DW-BLUBR

MásolásMásolás
SHELLY - Shelly BLU Door Window Sensor, Bluetooth ajtó/ablaknyitás érzékelő, barna SX090150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Primer áramellátás - egyéb

  • Hosszúság - 45 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság / mélység - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800235266649

Sonepar cikkszám

SX090150

Gyártói cikkszám

ALL-KIE-DW-BLUBR

Gyártói típuskód

ALL-KIE-DW-BLUBR

Szerelési mód:

egyéb

Primer áramellátás:

egyéb

Hosszúság:

45 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság / mélység:

7 mm

Shelly BLU Door Window Sensor, Bluetooth ajtó/ablaknyitás érzékelő, barna