Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SHELLY - Shelly BLU Gateway, USB kulcs alakú Shelly Bluetooth átjáró SX090147 - ALL-KIE-BLUBRI

MásolásMásolás
SHELLY - Shelly BLU Gateway, USB kulcs alakú Shelly Bluetooth átjáró SX090147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Internet-csatlakozás típusa - WLAN

  • Szerelési mód - egyéb

  • Primer áramellátás - USB

  • Hosszúság - 45 mm

  • Szélesség - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800235266656

Sonepar cikkszám

SX090147

Gyártói cikkszám

ALL-KIE-BLUBRI

Gyártói típuskód

ALL-KIE-BLUBRI

Internet-csatlakozás típusa:

WLAN

Szerelési mód:

egyéb

Primer áramellátás:

USB

Hosszúság:

45 mm

Szélesség:

20 mm

Magasság / mélység:

8 mm

Shelly BLU Gateway, USB kulcs alakú Shelly Bluetooth átjáró