SHELLY - Shelly Bypass (R2) SX090148 - ALL-KIE-BYP-R2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Hosszúság - 37 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság / mélység - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266113
Sonepar cikkszám
SX090148
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-BYP-R2
Gyártói típuskód
ALL-KIE-BYP-R2
Szerelési mód:
egyéb
Hosszúság:
37 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
6 mm
Shelly Bypass (R2)