SHELLY - Shelly Gas Add-on motoros gázcsap-elzáró SX090153 - ALL-KIE-GASADDON
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Primer áramellátás - egyéb
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 90 mm
Magasság / mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235262443
Sonepar cikkszám
SX090153
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-GASADDON
Gyártói típuskód
ALL-KIE-GASADDON
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Primer áramellátás:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Shelly Gas Add-on motoros gázcsap-elzáró