SHELLY - Shelly H&T USB adapter (fekete) SX090155 - ALL-KIE-HTBUSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - asztali készülék
Primer áramellátás - USB
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság / mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3809511202227
Sonepar cikkszám
SX090155
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-HTBUSB
Gyártói típuskód
ALL-KIE-HTBUSB
Szerelési mód:
asztali készülék
Primer áramellátás:
USB
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság / mélység:
18 mm
Shelly H&T USB adapter (fekete)