SHELLY - Shelly H&T Wi-Fi-s páratartalom és hőmérséklet szenzor (fekete) SX090154 - ALL-KIE-HTB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Internet-csatlakozás típusa - WLAN
Szerelési mód - asztali készülék
Primer áramellátás - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3809511201947
Sonepar cikkszám
SX090154
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-HTB
Gyártói típuskód
ALL-KIE-HTB
Internet-csatlakozás típusa:
WLAN
Szerelési mód:
asztali készülék
Primer áramellátás:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Shelly H&T Wi-Fi-s páratartalom és hőmérséklet szenzor (fekete)