SHELLY - Shelly RC snubber zavarszűrő SX090158 - ALL-KIE-RCS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 17 mm
Magasság / mélység - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266144
Sonepar cikkszám
SX090158
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-RCS
Gyártói típuskód
ALL-KIE-RCS
Szerelési mód:
egyéb
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság / mélység:
9 mm
Shelly RC snubber zavarszűrő