SHELLY - Shelly Wall Switch sorolókeret, 1-es fehér üveg előlapos SX090133 - ALL-KAP-WF1-W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Magasság / mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266229
Sonepar cikkszám
SX090133
Gyártói cikkszám
ALL-KAP-WF1-W
Gyártói típuskód
ALL-KAP-WF1-W
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Shelly Wall Switch sorolókeret, 1-es fehér üveg előlapos