SHELLY - Shelly Wall Switch sorolókeret, 1-es fekete üveg előlapos SX090132 - ALL-KAP-WF1-B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Magasság / mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266250
Sonepar cikkszám
SX090132
Gyártói cikkszám
ALL-KAP-WF1-B
Gyártói típuskód
ALL-KAP-WF1-B
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Shelly Wall Switch sorolókeret, 1-es fekete üveg előlapos