Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SHELLY - Shelly Wall Switch sorolókeret, 3-as fekete üveg előlapos SX090136 - ALL-KAP-WF3-B

MásolásMásolás
SHELLY - Shelly Wall Switch sorolókeret, 3-as fekete üveg előlapos SX090136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt

  • Hosszúság - 220 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság / mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800235266274

Sonepar cikkszám

SX090136

Gyártói cikkszám

ALL-KAP-WF3-B

Gyártói típuskód

ALL-KAP-WF3-B

Szerelési mód:

asztali készülék / falra szerelt

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

10 mm

Shelly Wall Switch sorolókeret, 3-as fekete üveg előlapos