SICK GMBH - Fotókapcs. tárgyrefl. érz: 1-30mm IP69K 10-30VDC GT45330 - 1022659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 1-30 mm
Névleges kapcsolási távolság - 30 mm
Kapcsolótávolság - 1-30 mm
Max. kapcsolási távolság - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45330
Gyártói cikkszám
1022659
Gyártói típuskód
WT2S-P231
Beállítási tartomány:
1-30 mm
Névleges kapcsolási távolság:
30 mm
Kapcsolótávolság:
1-30 mm
Max. kapcsolási távolság:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
7.6 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
12.5 mm
Kapcsolási frekvencia:
800 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Max. kimeneti áram:
50 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor magassága:
25.1 mm
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Környezeti hőmérséklet:
-20-50 °C
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
660 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem