SICK GMBH - Fotókapcs. tárgyrefl. érz: 10-100mm IP69K 10-30VDC GT45331 - 6010194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 90 mm
Védettség (IP) - IP67
Max. kimeneti áram - 100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Reflektorral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45331
Gyártói cikkszám
6010194
Gyártói típuskód
WT170-P410
Max. kapcsolási távolság:
90 mm
Védettség (IP):
IP67
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Szenzor szélessége:
28.6 mm
Szenzor magassága:
53 mm
Szenzor hossza:
12 mm
Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Fotókapcs. tárgyrefl. érz: 10-100mm IP69K 10-30VDC