SICK GMBH - Fotókapcsoló érz: 0,01-4000mm IP67 10-30VDC GT45335 - 1028146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 4000 mm
Időfunkcióval - Nem
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Védettség (IP) - IP66
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45335
Gyártói cikkszám
1028146
Gyártói típuskód
WL4-3P2130
Max. kapcsolási távolság:
4000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Védettség (IP):
IP66
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Szenzor szélessége:
16 mm
Szenzor magassága:
39.5 mm
Szenzor hossza:
12 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Fotókapcsoló érz: 0,01-4000mm IP67 10-30VDC