SICK GMBH - Fotókapcsoló GT65371 - 6010186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 2400 mm
Időfunkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram - 100 mA
Reflektorral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65371
Gyártói cikkszám
6010186
Gyártói típuskód
WL170-P420
Max. kapcsolási távolság:
2400 mm
Időfunkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Reflektorral:
Igen
Szenzor szélessége:
37 mm
Szenzor magassága:
12 mm
Szenzor hossza:
29 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Fotókapcsoló