SICK GMBH - Fotókapcsoló GT65483 - 6008816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 3000 mm
Időfunkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram - 100 mA
Reflektorral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65483
Gyártói cikkszám
6008816
Gyártói típuskód
WL160-P440
Max. kapcsolási távolság:
3000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Reflektorral:
Igen
Szenzor szélessége:
11 mm
Szenzor magassága:
49 mm
Szenzor hossza:
23 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Fotókapcsoló