SICK GMBH - Fotókapcsoló IP66 GT65979 - 6032553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-24 V
Max. kimeneti áram - 100 mA
Névleges letapogatási távolság - 4000 mm
Védettség (IP) - IP66
Kapcsolási frekvencia - 8333 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65979
Gyártói cikkszám
6032553
Gyártói típuskód
WLL190T-2P434
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-24 V
Max. kimeneti áram:
100 mA
Névleges letapogatási távolság:
4000 mm
Védettség (IP):
IP66
Kapcsolási frekvencia:
8333 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
10.5 mm
Erősítő magassága:
34.8 mm
Erősítő hossza:
76.5 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Házforma/háztípus:
Quader
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem