SICK GMBH - Fotókapcsoló PNP-kimenet tárgyreflexiós kivitel GT20006 - 1016289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 3000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 2700 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20006
Gyártói cikkszám
1016289
Gyártói típuskód
WL12G-P530
Max. kapcsolási távolság:
3000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
2700 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Védettség (IP):
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
fém
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Szenzor szélessége:
15 mm
Szenzor magassága:
49 mm
Szenzor hossza:
41.5 mm