SICK GMBH - Fotókapcsoló prizmás IP67 GT40754 - 1027785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 10000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 7000 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40754
Gyártói cikkszám
1027785
Gyártói típuskód
WL23-2P2430
Max. kapcsolási távolság:
10000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
7000 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Védettség (IP):
IP67
Feszültség fajtája:
DC
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Szenzor szélessége:
24.6 mm
Szenzor magassága:
80.6 mm
Szenzor hossza:
54 mm