SICK GMBH - Induktív érzékelő GT60203 - 1040838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60203
Gyártói cikkszám
1040838
Gyártói típuskód
IM08-1B5PSZT0S
Kapcsolási távolság:
15 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
8 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; SICK GMBH ; Induktív érzékelő