Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SICK GMBH - Kontraszt szenzor érz: 125mm IP69K 12-24VDC GT45333 - 1019338

SICK GMBH
MásolásMásolás
SICK GMBH - Kontraszt szenzor érz: 125mm IP69K 12-24VDC GT45333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Névleges letapogatási távolság - 12.5 mm

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45333

Gyártói cikkszám

1019338

Gyártói típuskód

KT3W-P1116

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Házforma/háztípus:

Quader

Névleges letapogatási távolság:

12.5 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Védettség (IP):

IP67

Fényfajta:

többszínű LED

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor szélessége:

12 mm

Szenzor magassága:

40 mm

Szenzor hossza:

22 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Üresjárati áram:

35 mA

Fényvezető-csatlakozóval:

Nem

Kapcsolási frekvencia:

10000 Hz

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Csereobjektívvel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Érzékelők ; SICK GMBH ; Kontraszt szenzor érz: 125mm IP69K 12-24VDC