SICK GMBH - Optikai érzékelő GT64810 - 6020977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 14000 mm
Időfunkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram - 100 mA
Reflektorral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64810
Gyártói cikkszám
6020977
Gyártói típuskód
WL260-F470
Max. kapcsolási távolság:
14000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Reflektorral:
Igen
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
78 mm
Szenzor hossza:
63 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Optikai érzékelő