Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SICK GMBH - Optoérzékelő tárgyreflexiós 10-30VDC M12 4pin IP67 GT69849 - 1041385

SICK GMBH
MásolásMásolás
SICK GMBH - Optoérzékelő tárgyreflexiós 10-30VDC M12 4pin IP67 GT69849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 15000 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 10000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69849

Gyártói cikkszám

1041385

Gyártói típuskód

WL11-2P2430

Max. kapcsolási távolság:

15000 mm

Névleges kapcsolási távolság:

10000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Reakcióidő:

2.5 ms

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-30-60 °C

Kapcsolási frekvencia:

200 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Lézervédelmi osztály:

nincs

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Szenzor szélessége:

15.6 mm

Szenzor magassága:

48.5 mm

Szenzor hossza:

42 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

645 nm

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Optoérzékelő tárgyreflexiós 10-30VDC M12 4pin